| |
|
| Artikel-Nr.: 518-510-1016131 Herst.-Nr.: 510-1016131 EAN/GTIN: 4011810510050 |
| |
|
| | |
| polytags Schlaufenetiketten 1613 - vorgestanzte Etiketten aus Kunststofffolie für manuelle Beschriftung - Etikettenformat: 160 x 13 mm
- Farbe: weiß
- Schlaufe: ca. 17 mm Ø
- Materialstärke: ca. 200 µm
- Handbeschriftung: wasserfeste Folienschreiber
- besondere Eigenschaften: reißfest, wetterfest
- Verpackungseinheit: 1.000 Etiketten auf einer Rolle, staubsicher eingeschweißt
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baumetiketten, Blumenetiketten, Baumschuletiketten, Gärtnereietiketten, Pflanzzubehör, Pflanzenetiketten, Gartenzubehör, A16, Schlüsseletiketten, Streifenetiketten, Schlaufen, Schlaufen-Etiketten, Schlüsselorganisation, Weihnachtsbaumetiketten |
| | |
| |