Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDPE-Schlaufenetiketten 273,5 x 59 mm, 150 µm, blau, lebensmittelgeeignet


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HDPE-Schlaufenetietten 273,5 x 50 mm, blau, 0,150 mm
HDPE-Schlaufenetietten 273,5 x 50 mm, blau, 0,150 mm
Artikel-Nr.:
     518-520-1027593
Hersteller:
     polytags
Herst.-Nr.:
     520-1027593
EAN/GTIN:
     4011810520080
Suchbegriffe:
Preisauszeichnung
Schlaufenetiketten
schlaufenetiketten polytags

polytags HDPE-Schlaufenetiketten 2759 - vorgestanzte Etiketten aus HDPE-Kunststofffolie für Thermotransferdrucker und zur manuellen Beschriftung

  • Etikettenformat: 273,5 x 59 mm
  • Schlaufe: ca. 44 mm Ø
  • Rollenkern: 76,2 mm (3 Zoll)
  • Außendurchmesser: 180 mm
  • Etikettenbahnen: 1bahnig
  • Material: High density Polyethylene (HDPE)
  • Farbe: blau
  • Materialstärke: ca. 150 µm
  • Eigenschaften: reißfest, nassfest, witterungsbeständig
  • Temperaturbereich: -40 °C bis +80 °C
  • Lebensmittelkontakt: geeignet für den Einsatz im Bereich Lebensmittel
  • Verpackung: Jede Rolle ist staubsicher im Polybeutel eingeschweißt
  • Drucker: Thermotransferdrucker
  • Farbbandempfehlung: Wachs/Harz Farbband mit Zertifikat
  • Handbeschriftung: Kugelschreiber, wasserfester Folienschreiber
  • Verpackungseinheit: 500 Etiketten pro Rolle
Weitere Suchbegriffe: Anhängeschlaufen, Gepäcketiketten, Transportkisten-Etiketten, Lebensmitteltransport, TT59273, Fleischetiketten, Lebensmitteletiketten, Fleischtransportkisten, Lebensmitteltransportkisten, Gemüsetransport, E2-Kistenanhänger, Euroboxanhänger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,06106* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,30*
€ 58,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,15*
€ 57,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,70*
€ 50,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,03*
€ 45,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,29*
€ 44,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,53*
€ 36,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.