Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

polytags Schlaufenetiketten 2758, 275 x 58 mm, 1.000 Stck. 75 µm, weiß, einzeln


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlaufenetiketten 275 x 58 mm, 75 µm, cut-by-one
Schlaufenetiketten 275 x 58 mm, 75 µm, cut-by-one
Artikel-Nr.:
     518-521-1027581
Hersteller:
     polytags
Herst.-Nr.:
     521-102758
EAN/GTIN:
     4011810521063
Suchbegriffe:
Preisauszeichnung
Schlaufenetiketten
schlaufenetiketten polytags

polytags HDPE-Schlaufenetiketten 2758 - vorgestanzte Etiketten aus Kunststofffolie für die manuelle Beschriftung mit Folienschreibern. Die Folienstärke ist mit 0,075 mm dünner, als vergleichbare Schlaufenetiketten. Damit wird der Kunststoffverbrauch bei in etwa gleichen Nutzungseigenschaften bis zu 40 % reduziert.

  • Etikettenformat: 275 x 58 mm
  • Schlaufe: ca. 40 mm Ø
  • Ausführung: Cutted-by-One (einzelne Etiketten)
  • Material: Polyart (HDPE) beidseitig beschichtet
  • Farbe: weiß
  • Materialstärke: ca. 75 µm
  • Eigenschaften: nassfest, witterungsbeständig
  • Temperaturbereich: -60 °C bis + 60 °C
  • Lebensmittelkontakt: geeignet für den Einsatz im Bereich von Lebensmitteln
  • Verpackung: die Etiketten liegen gebündelt im Karton, bei aufgelöstem Bündel können die Schlaufenetiketten einzeln dem Karton entnommen werden
  • Drucker: nicht für Drucker geeignet
  • Handbeschriftung: sehr gut mit Kugelschreibern und wasserfesten Folienschreibern beschreibbar
  • Verpackungseinheit: 1.000 Etiketten gebündelt im Umkarton
Weitere Suchbegriffe: Anhängeschlaufen, Gepäcketiketten, Transportkisten-Etiketten, Lebensmitteltransport, A2758, Fleischetiketten, Lebensmitteletiketten, E2-Kisten-Etiketten, Fleischtransportkisten, Gemüsetransport, E2-Kistenanhänger, Euroboxanhänger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Blätter (ab € 0,07042* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,32*
€ 119,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,07*
€ 116,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,77*
€ 102,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,95*
€ 98,71
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,42*
€ 83,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.