Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergungsfass / Sicherheitsfass / Gefahrgutfass 12l - aus Feinblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bergungsfass / Sicherheitsfass / Gefahrgutfass 12l - aus Feinblech
Bergungsfass / Sicherheitsfass / Gefahrgutfass 12l - aus Feinblech
Artikel-Nr.:
     5272-10195
Hersteller:
     Weser
Herst.-Nr.:
     Bergungsfass 12l
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bergefass
Bergungsfass
Bergungstonne
Gefahrgutfass
Spezial-Deckelfass, zugelassen ( T ) zur Bergung und zum Transport beschädigter Gefahrgut-Verpackungen Material: Feinblech DC01-A 0,5 mm Mantel: e-geschweißt, oben bordiert, unten eingehalten, glatt Boden: dichtgefalzt Deckel: Rillendeckel, flach UN Kennzeichnung: UN 1A2T/Y23/S/D/Jahr…. Verschluss: Verzinkter Spannring 24 x1,25 überlappt mit Außenhebel, Splint eingesteckt Deckeldichtung: Moosgummi 7 mm Griffe: Verzinkter Fallgriff 6 mm am Mantel Lackierung außen: Enzianblau RAL 5010 Innenlackierung: Epoxy-Phenolharzlack O778 braun Abmessung: Ø 230 x 327 mm (Innendurchmesser x Außenhöhe) Gewicht: 1,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsfass, bergungsfass, Bergungsfass; Sicherheitsfass; Gefahrgutfass; Bergungsfass 12l; Weser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 248,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,61*
€ 361,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,22*
€ 357,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,55*
€ 336,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,64*
€ 325,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,50*
€ 295,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.