Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergungsfass / Sicherheitsfass / Gefahrgutfass 60l - aus Feinblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bergungsfass / Sicherheitsfass / Gefahrgutfass 60l - aus Feinblech
Bergungsfass / Sicherheitsfass / Gefahrgutfass 60l - aus Feinblech
Artikel-Nr.:
     5272-10196
Hersteller:
     Weser
Herst.-Nr.:
     Bergungsfass 60l
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bergefass
Bergungsfass
Bergungstonne
Gefahrgutfass
Spezial-Deckelfass, zugelassen ( T ) zur Bergung und zum Transport beschädigter Gefahrgut-Verpackungen Material: Feinblech DC01-A 0,5 mm Mantel: e-geschweißt, oben bordiert, unten eingehalten, glatt Boden: dichtgefalzt Deckel: Rillendeckel, flach UN Kennzeichnung: UN 1A2T/Y23/S/D/Jahr…. Verschluss: Verzinkter Spannring 24 x1,25 überlappt mit Außenhebel, Splint eingesteckt Deckeldichtung: Moosgummi 9 mm Griffe: Verzinkter Fallgriff 6 mm am Mantel Lackierung außen: Enzianblau RAL 5010 Innenlackierung: Epoxy-Phenolharzlack O778 braun Abmessung: Ø 355 x 680 mm (Innendurchmesser x Außenhöhe) Gewicht: 6,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsfass, gefahrgutfaß 60l, bergungsfass, Bergungsfass; Sicherheitsfass; Gefahrgutfass; Bergungsfass 60l; Weser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 313,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,28*
€ 450,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,47*
€ 443,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,90*
€ 419,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,17*
€ 408,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,67*
€ 373,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.