Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergungsfass / Sicherheitsfass / Gefahrgutfass - 123 l aus Feinblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bergungsfass / Sicherheitsfass / Gefahrgutfass - 123 l aus Feinblech
Bergungsfass / Sicherheitsfass / Gefahrgutfass - 123 l aus Feinblech
Artikel-Nr.:
     5272-10197
Hersteller:
     Weser
Herst.-Nr.:
     Bergungsfass 123l
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bergefass
Bergungsfass
Bergungstonne
Gefahrgutfass
Spezial-Deckelfass, zugelassen ( T ) zur Bergung und zum Transport beschädigter Gefahrgut-Verpackungen Material: Feinblech DC01-A Mantel: e-geschweißt, oben bordiert, unten eingehalten, 2 Breitsicken (54mm), Boden: 3fach-Falz Deckel: Rillendeckel tiefgezogen, Deckelprägung: D/GDH UN Kennzeichnung: UN1A2T/Y195/S/Jahr…… Verschluss: Verzinkter Spannring 30 x1,5 überlappt mit Außenhebel Deckeldichtung: Moosgummi 10 mm Lackierung außen: Enzianblau RAL 5010 Innenlackierung: Epoxy-Phenolharz O778 Abmessung: Ø 450 x 800 mm (Innendurchmesser x Außenhöhe) Gewicht: 14,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsfass, bergungsfass, Bergungsfass; Sicherheitsfass; Gefahrgutfass; Bergungsfass 123l; Weser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 437,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,87*
€ 621,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,63*
€ 611,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,89*
€ 580,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,17*
€ 561,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,36*
€ 520,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.