Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergungsfass / Sicherheitsfass / Gefahrgutfass - 300l aus Feinblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bergungsfass / Sicherheitsfass / Gefahrgutfass - 300l aus Feinblech
Bergungsfass / Sicherheitsfass / Gefahrgutfass - 300l aus Feinblech
Artikel-Nr.:
     5272-10198
Hersteller:
     Weser
Herst.-Nr.:
     Bergungsfass 300l
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bergefass
Bergungsfass
Bergungstonne
Gefahrgutfass
Spezial-Deckelfass, zugelassen ( T ) zur Bergung und zum Transport beschädigter Gefahrgut-Verpackungen Material: Feinblech DC01-A 1,2 mm verzinkt Mantel: e-geschweißt, oben bordiert, mit Vielsicken Boden: 3-fach gefalzt Deckel: Rillendeckel, flach UN Kennzeichnung: UN 1A2T/Y320/S/D/Jahr…. Verschluss: Verzinkter Spannring mit Außenhebel, Splint eingesteckt Deckeldichtung: PU-Dichtung Abmessung: Ø 650 x 964 mm (Innendurchmesser x Außenhöhe) Gewicht: 29,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsfass, 300ltr bergefass, bergungsfass, pe sicherheitsfass, Bergungsfass; Sicherheitsfass; Gefahrgutfass; Bergungsfass 300l; Weser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 416,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,59*
€ 589,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,28*
€ 581,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,09*
€ 551,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,25*
€ 533,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,12*
€ 495,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.