Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloria Bio-Schaum-Feuerlöscher SE+6EASY - mit Wandhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gloria Bio-Schaum-Feuerlöscher SE+6EASY - mit Wandhalter
Gloria Bio-Schaum-Feuerlöscher SE+6EASY - mit Wandhalter
Artikel-Nr.:
     5272-18068
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     801511.3017
EAN/GTIN:
     4006325246211
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Schaum-Feuerlöscher
Tragbarer Bio-Schaum-Aufladefeuerlöscher nach DIN EN 3 für die Brandklassen A und B. Löschmittel zu mehr als 99% biologisch abbaubar. Hochwertige Druckhebelarmatur aus Qualitätsstahlblech, schwarz/rot pulverbeschichtet. Ventilkörper aus hochfestem, glasfaserverstärktem Spezialkunststoff. Metall-Überwurfmutter schwarz eloxiert. Innenliegende CO² -Treibmittelflasche mit korrosionsbeständiger Polyethylen-Beschichtung (technische Daten mit widerstandsfähigem Laser-Printing markiert). LABS-freie Qualitäts-Schlauchleitung mit Gewebeeinlage aus synthetischem Kautschukmaterial mit Schaumrohr. 6 Liter imprägnierender Bio-Hochleistungsschaum mit nur max. 0,04% Fluortensidanteil des Gesamtinhalts, ohne umweltschädigendes PFOS oder PFOA. CE-Behälter mit großer Einfüllöffnung (Ventilgewinde M74x2). Außen mit schwermetallfreier Polyesterharzbeschichtung, rot, RAL 3000, mit zwei Aufhängelaschen für eine sichere Fixierung. Behälter innen mit Dickschicht PE-Versiegelung. Drei am Behälterboden angeschweißte Bolzen ge-währleisten Fixierung des Fußrings gegen Abfallen oder Verdrehen. Schlagfester Kunststoff-Fußring mit Schaumrohraufnahme Wandhalter mit je zwei Aufhängungen und Gummitüllen. Widerstandsfähige Siebdruckbeschriftung (DE/GB) mit grüner Öko-Tipp-Kennfarbe, GS-Zeichen. Einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 m, Funktionsbereich: 0°C bis +60°C Betriebsanleitung und Wartungsdienstantwortkarte beiliegend Inhalt: 6 Liter Brandklasse A: Rating: 34A = 10LE Brandklasse B: Rating: 183B = 12LE Löschmitteleinheiten (LE) für die Brandklassen A+B: 10LE
Weitere Suchbegriffe: Schaumfeuerlöscher, Schaumlöscher, gloria schaumfeuerlöscher 6l, schaum feuerlöscher, schaum-feuerlöscher 6l, Feuerlöscher; Bio-Schaum-Feuerlöscher; Feuerlöscher; Feuerlöschgerät; Handfeuerlöscher; Schaum-Feuerlöscher; Schaumfeuerlöscher; Schaumlöscher; 2197988-BP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,38*
€ 189,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,65*
€ 187,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,92*
€ 179,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,23*
€ 174,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,74*
€ 149,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.