Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streuwagen SW 20-light - mit Kunststoffbehälter 20l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streuwagen SW 20-light - mit Kunststoffbehälter 20l
Streuwagen SW 20-light - mit Kunststoffbehälter 20l
Artikel-Nr.:
     5272-710718
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10718
EAN/GTIN:
     4052886343364
Suchbegriffe:
Schleuderstreuer
Streugutwagen
Streuwagen
cemo streugutwagen 20l
für Saatgut und Dünger Composite-Rahmen und PE-Behälter Schubstange aus Stahl verzinkt, dreifach längenverstellbar klappbarer Stützfuß Kunststoffräder mit Winterprofil Achsen aus Edelstahl robustes Getriebe Streumengenregler mit festem Anschlag Lieferung in vormontierten Baugruppen Streubreite: 1 bis 4 m Streustufen: 6 (zur Streumengenregulierung) Inhalt: 20 Liter
Weitere Suchbegriffe: streugutwagen 20l, cemo streugutwagen, Streuwagen; Grassamen; Streugutwagen; Streuwagen; 34696; 212-571; D57-329.0705.000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,02*
€ 256,04*
Lager 5272
20
Frei Haus
ab € 226,25*
€ 279,81*
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,81*
€ 332,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,66*
€ 330,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,48*
€ 302,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,05*
€ 289,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,25*
€ 269,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.