| |
|
| Artikel-Nr.: 52DVW-4970-004 Herst.-Nr.: 04970-00150-00 EAN/GTIN: 4005800172960 |
| |
|
| | |
| tesafix 4970 Doppelseitiges Klebeband mit hohen Klebkräften: tesafix 4970 ist ein doppelseitiges PVC-Klebeband mit Acrylatklebmasse. tesafix 4970 zeichnet sich durch hohe Klebkräfte aus. Es bietet eine sichere Verklebung selbst auf rauen Haftgründen und ist sehr beständig gegen Weichmacher. Eigenschaften: - Extra stark, beidseitig klebend
- Gute Feuchtigkeits- und UV-Beständigkeit
- Hohe Weichmacher- Beständigkeit
Hauptanwendung: - Selbstklebendes Ausrüsten von Kunststoff- und Holzprofilen sowie Kabelkanälen
- Zum Verkleben von schweren Dekorationsstücken und Displays
- Skalen-, Blenden- und Schildernverklebung
- Ansatz- und Endlosverklebung von Kunststoff-, Metall-, Papier- und Folienbahnen
- Schäumen- und Filzenverklebung
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Breite: | 19 mm | Länge: | 50 m | Gesamtdicke: | 225 µm | Trägermaterial: | PVC-Folie | Klebemasse: | Acrylat-Klebstoff | Reißkraft: | 38 N/cm | Reißdehnung: | 20 % | Klebkraft auf Stahl: | 13,0 N/cm | Temperaturbeständigkeit: | 60 °C (langfristig) / 70 °C (kurzfristig) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PVC-Packband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa pvc-packband weiß, pvc packband, pvc-packband weiß, tesa fix 4970 ist ein doppelseitiges PVC-Klebeband mit Acrylatklebmasse. tesa fix 4970 zeichnet sich durch hohe Klebkräfte aus. |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 52DVW | | | | 1 | | € 4,60* | ab € 7,83* | € 11,51* | | | | | | 5 Tage | | | 16 | | € 7,90* | ab € 10,65* | € 15,79* | | | | | 6 Tage | | | 16 | | Frei Haus | ab € 10,66* | € 16,36* | | | | | 17 Tage | | | 16 | | € 5,87* | ab € 17,47* | € 21,18* | | | | | 4 Tage | | | 16 | | Frei Haus | ab € 12,89* | € 22,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52DVW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1566* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52DVW | | Versand: Lager 52DVW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,60* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|