Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1119018 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 110 18G0,5mm² AD 10,5mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
1119018 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 110 18G0,5mm² AD 10,5mm
1119018 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 110 18G0,5mm² AD 10,5mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-104509
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119018
EAN/GTIN:
     4044773068870
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 110 | Produktgruppe: ÖLFLEX Classic 110 PVC-Mantel | Serie: ÖLFLEX Classic 110
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, selbstverlöschend
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Temperaturbereich bewegt max.:
70°C
Temperaturbereich fest max.:
80°C
Werkstoff Mantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Eigenschaften ölbeständig:
weitgehend ölbeständig
Temperaturbereich bewegt min.:
-5°C
Eigenschaften chemisch:
chemisch beständig
Nennspannung Uo/U:
300V/500V
Schutzleiter ja/nein:
G
Farbe Adern:
schwarz mit Ziffernaufdruck
Aderanzahl:
18
Farbe Außenmantel:
silbergrau RAL 7001
Serie:
ÖLFLEX Classic 110
Typ:
Steuerleitung
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Anschluss- und Steuerleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52L5J
314
€ 6,95*
ab € 2,45*
€ 4,38*
€ 4,00*
ab € 3,81*
€ 9,42*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,38*
€ 5,21
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,03*
€ 4,80
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,92*
€ 4,66
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,77*
€ 4,49
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,50*
€ 4,17
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,03*
€ 3,61
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,45*
€ 2,92
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,45* pro Stück)
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
1119218
ab € 3,78*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119868
ab € 2,89729*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119118
ab € 3,18*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119418
ab € 8,94*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119318-1
ab € 5,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.