Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1119902 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 110 2X1,5mm² AD 6,3mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
1119902 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 110 2X1,5mm² AD 6,3mm
1119902 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 110 2X1,5mm² AD 6,3mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-104628
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119902
EAN/GTIN:
     4044773060591
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 2g1,5
LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 110 | Produktgruppe: ÖLFLEX Classic 110 PVC-Mantel | Serie: ÖLFLEX Classic 110
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, selbstverlöschend
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Temperaturbereich bewegt max.:
70°C
Temperaturbereich fest max.:
80°C
Werkstoff Mantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Eigenschaften ölbeständig:
weitgehend ölbeständig
Temperaturbereich bewegt min.:
-5°C
Aderanzahl:
2
Eigenschaften chemisch:
chemisch beständig
Nennspannung Uo/U:
300V/500V
Schutzleiter ja/nein:
X
Farbe Adern:
schwarz mit Ziffernaufdruck
Farbe Außenmantel:
silbergrau RAL 7001
Serie:
ÖLFLEX Classic 110
Typ:
Steuerleitung
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Anschluss- und Steuerleitung
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 2 adrig
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,47929*
€ 0,57929*
500
€ 65,00*
ab € 0,50804*
€ 0,60804*
2 Tage
300
100
€ 6,40*
ab € 0,49419*
€ 0,65419*
Lager 52L5J
1044
1
€ 6,95*
ab € 0,68*
€ 1,31*
1
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 2,03*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,31*
€ 1,56
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,99*
€ 1,18
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,89*
€ 1,06
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,80*
€ 0,95
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,78*
€ 0,93
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,68*
€ 0,81
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
1119802/500
ab € 0,2948*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119852/500
ab € 0,35998*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119752/500
ab € 0,2526*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119952
ab € 0,76535*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.