Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12010111017 Flexa SPR-PVC-AS Metallschutzschlauch mit PVC Mantel - FWP-PVC 21, AD 21,0mm, ID 17,0mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
12010111017 Flexa SPR-PVC-AS Metallschutzschlauch mit PVC Mantel - FWP-PVC 21, AD 21,0mm, ID 17,0mm
12010111017 Flexa SPR-PVC-AS Metallschutzschlauch mit PVC Mantel - FWP-PVC 21, AD 21,0mm, ID 17,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-122111
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     12010111017
EAN/GTIN:
     4025113272089
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Flexa SPR-PVC-AS Metallschutzschlauch mit PVC Mantel | Produktgruppe: Metallschutzschlauch flüssigkeitsdicht mit Mantel | Serie: Metallschutzschlauch flüssigkeitsdicht
Weitere Informationen:
Temperaturbereich max.:
90°C
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Werkstoff Mantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Eigenschaften ölbeständig:
weitgehend ölbeständig
Temperaturbereich min.:
-25°C
Eigenschaften chemisch:
weitgehend säurebeständig, silikonfrei, cadmiumfrei
Zulassungen:
VDE
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
17,0mm
Außendurchmesser:
21,0mm
Schutzart:
IP68
Eigenschaften Umgebung:
flüssigkeitsdicht, weitgehend seewasserbeständig
Eigenschaften mechanisch:
zugfest, sehr flexibel
Serie:
Metallschutzschlauch flüssigkeitsdicht
Typ:
Metallschutzschlauch mit PVC Mantel
Nenngröße AD:
21,0
Kategorie-Typ:
Kabelschutzschlauch
Werkstoff Grund-/Innenaufbau:
Kaltband DC 03/04 nach EN 10139 verzinkt, Fe/Zn 3
Bauart:
SPR-PVC-AS
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Schlauchaufbau Profil/Struktur:
eingehaktes Profil
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,97*
€ 4,80*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,9888*
€ 4,8088*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 4,05*
€ 4,90*
29 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 4,08*
€ 4,92*
Lager 52L5J
552
1
€ 6,95*
ab € 4,99*
€ 9,16*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,16*
€ 10,90
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,57*
€ 10,20
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,23*
€ 9,79
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,70*
€ 9,16
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,93*
€ 8,25
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,87*
€ 6,99
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,99*
€ 5,94
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15010012010
ab € 7,00497*
Zubehör
Flexa
15010012012
ab € 4,97571*
Zubehör
Flexa
15010012020
ab € 7,7661*
Zubehör
Flexa
15010012025
ab € 11,3144*
Zubehör
Flexa
15010012032
ab € 19,1652*
Zubehör
Flexa
15010012050
ab € 44,56015*
Zubehör
Flexa
15010328010
ab € 4,69991*
Zubehör
Flexa
15010328012
ab € 4,72689*
Zubehör
Flexa
15010328016
ab € 5,36936*
Zubehör
Flexa
15010328020
ab € 6,9629*
Zubehör
Flexa
15010328025
ab € 9,8575*
Zubehör
Flexa
15010328032
ab € 17,07966*
Zubehör
Flexa
15010328040
ab € 30,39984*
Zubehör
Flexa
15010328050
ab € 51,59033*
Zubehör
Flexa
15010328163
ab € 52,30823*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.