Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12061809025 Flexa FLEXAhightemp Feuerschutzschlauch mit Silikon Mantel - AD 32,0mm, ID 25,0mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
12061809025 Flexa FLEXAhightemp Feuerschutzschlauch mit Silikon Mantel - AD 32,0mm, ID 25,0mm
12061809025 Flexa FLEXAhightemp Feuerschutzschlauch mit Silikon Mantel - AD 32,0mm, ID 25,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-122547
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     12061809025
EAN/GTIN:
     4025113264077
Suchbegriffe:
Feuerschutzschlauch
flexa feuerschutzschlauch
Flexa FLEXAhightemp Feuerschutzschlauch mit Silikon Mantel | Produktgruppe: Hitzeschutzschläuche - Meterweise | Serie: Spezial Schlauch
Weitere Informationen:
Eigenschaften mechanisch:
abriebfest, sehr flexibel
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Eigenschaften ölbeständig:
weitgehend ölbeständig
Eigenschaften Brandverhalten:
selbstverlöschend
Eigenschaften chemisch:
weitgehend säurebeständig
Temperaturbereich min.:
-50°C
Werkstoff Mantel:
Silikon
Innendurchmesser:
15,0mm
Schutzart:
IP68
Außendurchmesser:
22,0mm
Eigenschaften Umgebung:
flüssigkeitsdicht, weitgehend seewasserbeständig
Farbe:
rot
Serie:
Spezial Schlauch
Nennweite:
15,0mm
Temperaturbereich max.:
350°C
Typ:
Feuerschutzschlauch mit Silikon Mantel
Nenngröße AD:
21,0
Kategorie-Typ:
Kabelschutzschlauch
Bauart:
FLEXAhightemp
Werkstoff Grund-/Innenaufbau:
Calciumsilikat-Geflecht
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
Frei Haus
ab € 25,27667*
€ 28,66667*
19 Tage
unbekannt
15
€ 5,90*
ab € 25,3347*
€ 28,7047*
15
Frei Haus
ab € 25,658*
€ 28,948*
28 Tage
nicht lagernd
15
€ 7,90*
ab € 26,01231*
€ 29,40231*
Lager 52L5J
11
1
€ 6,95*
ab € 39,98*
€ 56,53*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 56,53*
€ 67,27
pro Meter
ab 2 Meter
€ 55,81*
€ 66,41
pro Meter
ab 5 Meter
€ 52,68*
€ 62,69
pro Meter
ab 10 Meter
€ 49,73*
€ 59,18
pro Meter
ab 20 Meter
€ 48,29*
€ 57,47
pro Meter
ab 25 Meter
€ 43,46*
€ 51,72
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 39,98*
€ 47,58
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15011328012
ab € 7,07378*
Zubehör
Flexa
15010023063
ab € 80,57*
Zubehör
Flexa
15011128021
ab € 15,77*
Zubehör
Flexa
15010023012
ab € 4,121*
Zubehör
Flexa
15010023016
ab € 5,671*
Zubehör
Flexa
15010023020
ab € 7,441*
Zubehör
Flexa
15010023025
ab € 8,611*
Zubehör
Flexa
15010023032
ab € 13,98178*
Zubehör
Flexa
15010023040
ab € 22,94034*
Zubehör
Flexa
15010023050
ab € 25,09959*
Zubehör
Flexa
15010022009
ab € 4,6835*
Zubehör
Flexa
15010022011
ab € 5,83821*
Zubehör
Flexa
15010022013
ab € 6,93471*
Zubehör
Flexa
15010022016
ab € 7,0607*
Zubehör
Flexa
15010022021
ab € 9,03807*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.