Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12061809035 Flexa FLEXAhightemp Feuerschutzschlauch mit Silikon Mantel - AD 42,0mm, ID 35,0mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
12061809035 Flexa FLEXAhightemp Feuerschutzschlauch mit Silikon Mantel - AD 42,0mm, ID 35,0mm
12061809035 Flexa FLEXAhightemp Feuerschutzschlauch mit Silikon Mantel - AD 42,0mm, ID 35,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-122549
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     12061809035
EAN/GTIN:
     4025113264091
Suchbegriffe:
Feuerschutzschlauch
flexa feuerschutzschlauch
Flexa FLEXAhightemp Feuerschutzschlauch mit Silikon Mantel | Produktgruppe: Hitzeschutzschläuche - Meterweise | Serie: Spezial Schlauch
Weitere Informationen:
Eigenschaften mechanisch:
abriebfest, sehr flexibel
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Eigenschaften ölbeständig:
weitgehend ölbeständig
Eigenschaften Brandverhalten:
selbstverlöschend
Eigenschaften chemisch:
weitgehend säurebeständig
Temperaturbereich min.:
-50°C
Werkstoff Mantel:
Silikon
Innendurchmesser:
15,0mm
Schutzart:
IP68
Außendurchmesser:
22,0mm
Eigenschaften Umgebung:
flüssigkeitsdicht, weitgehend seewasserbeständig
Farbe:
rot
Serie:
Spezial Schlauch
Nennweite:
15,0mm
Temperaturbereich max.:
350°C
Typ:
Feuerschutzschlauch mit Silikon Mantel
Nenngröße AD:
21,0
Kategorie-Typ:
Kabelschutzschlauch
Bauart:
FLEXAhightemp
Werkstoff Grund-/Innenaufbau:
Calciumsilikat-Geflecht
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
Frei Haus
ab € 39,57667*
€ 44,27667*
18 Tage
unbekannt
15
€ 5,90*
ab € 39,3881*
€ 44,3081*
15
Frei Haus
ab € 39,63867*
€ 44,71867*
28 Tage
nicht lagernd
15
€ 7,90*
ab € 40,39634*
€ 45,39634*
Lager 52L5J
15
1
€ 6,95*
ab € 54,97*
€ 85,82*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 85,82*
€ 102,13
pro Meter
ab 2 Meter
€ 83,81*
€ 99,73
pro Meter
ab 5 Meter
€ 77,03*
€ 91,67
pro Meter
ab 10 Meter
€ 75,38*
€ 89,70
pro Meter
ab 20 Meter
€ 73,03*
€ 86,91
pro Meter
ab 25 Meter
€ 65,73*
€ 78,22
pro Meter
ab 50 Meter
€ 58,43*
€ 69,53
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 54,97*
€ 65,41
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15011328012
ab € 7,07378*
Zubehör
Flexa
15010023063
ab € 80,57*
Zubehör
Flexa
15011128021
ab € 15,77*
Zubehör
Flexa
15010023012
ab € 4,121*
Zubehör
Flexa
15010023016
ab € 5,671*
Zubehör
Flexa
15010023020
ab € 7,441*
Zubehör
Flexa
15010023025
ab € 8,611*
Zubehör
Flexa
15010023032
ab € 13,98178*
Zubehör
Flexa
15010023040
ab € 22,94034*
Zubehör
Flexa
15010023050
ab € 25,09959*
Zubehör
Flexa
15010022009
ab € 4,6835*
Zubehör
Flexa
15010022011
ab € 5,83821*
Zubehör
Flexa
15010022013
ab € 6,93471*
Zubehör
Flexa
15010022016
ab € 7,0607*
Zubehör
Flexa
15010022021
ab € 9,03807*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.