Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12061809060 Flexa FLEXAhightemp Feuerschutzschlauch mit Silikon Mantel - AD 67,0mm, ID 60,0mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
12061809060 Flexa FLEXAhightemp Feuerschutzschlauch mit Silikon Mantel - AD 67,0mm, ID 60,0mm
12061809060 Flexa FLEXAhightemp Feuerschutzschlauch mit Silikon Mantel - AD 67,0mm, ID 60,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-122552
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     12061809060
EAN/GTIN:
     4025113264121
Suchbegriffe:
Feuerschutzschlauch
flexa feuerschutzschlauch
Flexa FLEXAhightemp Feuerschutzschlauch mit Silikon Mantel | Produktgruppe: Hitzeschutzschläuche - Meterweise | Serie: Spezial Schlauch
Weitere Informationen:
Eigenschaften mechanisch:
abriebfest, sehr flexibel
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Eigenschaften ölbeständig:
weitgehend ölbeständig
Eigenschaften Brandverhalten:
selbstverlöschend
Eigenschaften chemisch:
weitgehend säurebeständig
Temperaturbereich min.:
-50°C
Werkstoff Mantel:
Silikon
Innendurchmesser:
15,0mm
Schutzart:
IP68
Außendurchmesser:
22,0mm
Eigenschaften Umgebung:
flüssigkeitsdicht, weitgehend seewasserbeständig
Farbe:
rot
Serie:
Spezial Schlauch
Nennweite:
15,0mm
Temperaturbereich max.:
350°C
Typ:
Feuerschutzschlauch mit Silikon Mantel
Nenngröße AD:
21,0
Kategorie-Typ:
Kabelschutzschlauch
Bauart:
FLEXAhightemp
Werkstoff Grund-/Innenaufbau:
Calciumsilikat-Geflecht
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
15
€ 5,90*
ab € 74,9211*
€ 83,7211*
21 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,90*
ab € 84,726*
€ 94,476*
15
€ 5,95*
ab € 95,13221*
€ 105,30221*
22 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 89,89*
€ 105,34*
Lager 52L5J
5
1
€ 6,95*
ab € 110,77*
€ 186,27*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 186,27*
€ 221,66
pro Meter
ab 2 Meter
€ 184,79*
€ 219,90
pro Meter
ab 5 Meter
€ 176,59*
€ 210,14
pro Meter
ab 10 Meter
€ 170,21*
€ 202,55
pro Meter
ab 25 Meter
€ 153,19*
€ 182,30
pro Meter
ab 50 Meter
€ 136,17*
€ 162,04
pro Meter
ab 100 Meter
€ 119,15*
€ 141,79
pro Meter
ab 500 Meter
€ 110,77*
€ 131,82
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15011328012
ab € 7,13994*
Zubehör
Flexa
15010023063
ab € 80,46*
Zubehör
Flexa
15011128021
ab € 15,7765*
Zubehör
Flexa
15010023012
ab € 4,121*
Zubehör
Flexa
15010023016
ab € 5,711*
Zubehör
Flexa
15010023020
ab € 7,501*
Zubehör
Flexa
15010023025
ab € 8,63*
Zubehör
Flexa
15010023032
ab € 14,01795*
Zubehör
Flexa
15010023040
ab € 23,00*
Zubehör
Flexa
15010023050
ab € 25,15*
Zubehör
Flexa
15010022009
ab € 4,6835*
Zubehör
Flexa
15010022011
ab € 5,85437*
Zubehör
Flexa
15010022013
ab € 6,98088*
Zubehör
Flexa
15010022016
ab € 7,08686*
Zubehör
Flexa
15010022021
ab € 9,08423*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.