Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSL9 Georg Schlegel Modul-Lampenfassung BA9s Baureihe Kontaktgeber DS, beleuchtbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DSL9 Georg Schlegel Modul-Lampenfassung BA9s Baureihe Kontaktgeber DS, beleuchtbar
DSL9 Georg Schlegel Modul-Lampenfassung BA9s Baureihe Kontaktgeber DS, beleuchtbar
Artikel-Nr.:
     52L5J-129950
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     DSL9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Georg Schlegel Modul-Lampenfassung BA9s Baureihe Kontaktgeber DS, beleuchtbar | Produktgruppe: Kontaktgeber Modular beleuchtet | Serie: Kontaktgeber DS
Weitere Informationen:
Querschnitt mm² max.:
2,5mm²
Anschlusstechnik:
Schraublose Federklemmtechnik
Schutzart:
IP20
Querschnitt mm² min.:
0,75mm²
Farbe:
gelb
Kategorie:
Schalter Taster Not-Aus
Bereich:
Schalter/Taster Zubehör
Beschriftbar:
Nein
Beleuchtbar:
Ja
Lampenfassung:
BA9s
Kategorie-Typ:
Beleuchtung Schalter-Taster
Serie:
Kontaktgeber DS
Typ:
Modul-Lampenfassung BA9s
Baugröße:
Baureihe Kontaktgeber DS, beleuchtbar
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, fassung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,51*
€ 5,47*
Lager 52L5J
51
€ 6,95*
ab € 3,31*
€ 6,89*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.