Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag DIN lang, selbstklebend, weiß, mit Fenster 45 x 90 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     52NSZ-11045-21
Hersteller:
     Soldan
Herst.-Nr.:
     30006838
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Unser Briefumschlag DIN lang in der Größe 110 x 220 mm ist selbstklebend und in einem schönen weißen Design. Er ist mit einem Fenster in der Größe 45 x 90 mm ausgestattet und bietet somit eine einfache Möglichkeit, Adressen auf den Umschlag zu schreiben. Der Umschlag ist ideal für den Versand von Briefen und Dokumenten. Er ist aus hochwertigen Materialien hergestellt und bietet eine lange Haltbarkeit. Mit unserem Briefumschlag DIN lang haben Sie ein praktisches und zuverlässiges Produkt, das Ihre Bedürfnisse erfüllt.
Weitere Informationen:
Maße:
110 x 220 mm
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, briefumschlag c5/6 mit fenster weiss selbstklebend, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 haftklebung, Briefhülle; Briefhüllen; Briefkuvert; Briefumschlag; Briefumschlagsblock; Briefumschlagsbuch; Briefumschläge; Kuvert; Briefumschläge farbig; farbige Briefumschläge; Briefumschlag C5/6; Briefumschlag C5/C6; Briefumschlag DIN lang; Briefumschlag DL; DIN lang; DL Fensterbriefumschlag; Fensterbriefumschlag DIN lang; Fensterbriefumschlag DL; Sicherheitsbriefumschlag; Sicherheitsumschlag; Sichtschutzfolie (Fenster)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,19*
€ 21,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,11*
€ 21,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,45*
€ 20,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,82*
€ 20,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,36*
€ 19,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,94*
€ 15,40
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soldan
30005379
ab € 15,75*
Ähnlich
Soldan
30006836
ab € 14,06*
Ähnlich
Soldan
30005398
ab € 23,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.