Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hang Automatischer Ösapparat Piccolo A Komfort


Menge:  Stück  
Produktinformationen
hang Automatischer Ösapparat Piccolo A Komfort
hang Automatischer Ösapparat Piccolo A Komfort
hang Automatischer Ösapparat Piccolo A Komfort
Artikel-Nr.:
     52NSZ-17402-00
Hersteller:
     Hang
Herst.-Nr.:
     701-0068_24_25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ösenlocher
hang ösenlocher
Der Automatische Ösapparat Piccolo A Komfort ist eine Ösen-Einsetzmaschine zum Ösen mit einer Öse, die ein Handbetrieb mit automatischer Ösenzuführung ermöglicht. Dank des verbesserten Anschlagsystems mit einstellbaren Rücken- und Seitenanschlägen können Dokumente vollflächig aufgelegt werden. Auch Etiketten und kleinere Formate können bequem angelegt werden. Der Ösapparat ist für Ösen 24, Ø 4 mm, Länge 3 mm für bis zu 15 Blatt Papier 80 g/m² und Ösen 25, Ø 4 mm, Länge 4 mm für bis zu 20 Blatt Papier 80 g/m² geeignet. Der Ösenbehälter ist leicht zu befüllen und verfügt über einen großen Einfülltrichter. Der Automatische Ösapparat Piccolo A Komfort hat ein Gewicht von 18 kg und eine Abmessung von B x H x T: 440 x 380 x 340 mm. Er wird komplett einsatzbereit montiert geliefert.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.199,50*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.256,07*
€ 1.494,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.240,65*
€ 1.476,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.209,79*
€ 1.439,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.199,50*
€ 1.427,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hang
701-0068_8E
ab € 1.357,73*
Ähnlich
Hang
701-0069_269_270
ab € 1.456,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.