Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrtücher, Baumwolle, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geschirrtücher, Baumwolle, blau
Geschirrtücher, Baumwolle, blau
Artikel-Nr.:
     52NSZ-39451-05
Hersteller:
     Soldan
Herst.-Nr.:
     2144865
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschirr-Handtuch
Geschirr-Tuch
Geschirrhandtuch
Geschirrtuch
Robustes, saugstarkes Geschirrtuch aus Baumwolle.
  • Farbe: blau
  • Aus 97 % Baumwolle
  • Farbe kann variieren
  • Waschbar bis 95 °C
  • B x H: 50 x 70 m
  • Packung: 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: geschirrtuch baumwolle blau, geschirr handtuch, geschirrhandtücher baumwolle, Geschirr-Handtuch; Geschirr-Tuch; Geschirrhandtuch; Geschirrtuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,12*
€ 21,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,58*
€ 20,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,65*
€ 19,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,34*
€ 19,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,56*
€ 18,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,33*
€ 14,67
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soldan
2148635
ab € 12,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.