| |
|
| Artikel-Nr.: 532-50012683 Herst.-Nr.: 653971-001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 900
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
- Interface: SAS 6G
- Anschluss: SAS (29 polig)
- Datenübertragungsrate: 6 Gbps
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 2,5"
- P/N
- 619286-004, 641552-004, 652589-B21, 652589-S21, 666355-004, 689287-004, 693569-004, 693569-008, 718159-001, EG0900FBLSK, EG0900FBVFQ, EG0900FCHHV, EG0900FCSPN, EG0900FCVBL, EG0900FDJYR
- Kompatibilität
- HP ProLiant BL460c Gen8 Server Blade, HP ProLiant DL160 Gen8, HP ProLiant DL320e Gen8, HP ProLiant DL360e Gen8, HP ProLiant DL360p Gen8, HP ProLiant DL380e Gen8, HP ProLiant DL380p Gen8, HP ProLiant ML350e Gen8 v2, HP ProLiant ML350p Gen8, HPE Apollo 6500, HPE ProLiant BL420c Gen8 Server Blade, HPE Proliant BL460c Gen10 Server Blade, HPE ProLiant BL460c Gen9 Server Blade, HPE ProLiant BL465c Gen8 Server Blade, HPE ProLiant BL660c Gen10 Server Blade, HPE ProLiant BL660c Gen8 Server Blade, HPE ProLiant BL660c Gen9 Server Blade, HPE ProLiant DL120 Gen9, HPE ProLiant DL160 Gen9, HPE ProLiant DL180 Gen9, HPE ProLiant DL20 Gen9, HPE ProLiant DL320e Gen8 v2, HPE ProLiant DL360 Gen10 Server, HPE ProLiant DL360 Gen9 Server, HPE ProLiant DL380 Gen10 Server, HPE ProLiant DL385p Gen8, HPE ProLiant DL560 Gen10 Server, HPE ProLiant DL560 Gen8, HPE ProLiant DL560 Gen9, HPE ProLiant DL580 Gen10 Server, HPE ProLiant DL580 Gen8, HPE ProLiant DL580 Gen9, HPE ProLiant ML110 Gen9, HPE ProLiant ML150 Gen9, HPE ProLiant ML310e Gen8 v2, HPE ProLiant ML350 Gen10 Server, HPE ProLiant ML350 Gen9, HPE ProLiant WS460c Gen8 Graphics Server Blade, HPE ProLiant WS460c Gen9 Graphics Server Blade, HPE ProLiant XL170r Gen9 Server, HPE ProLiant XL190r Gen9 Server, HPE ProLiant XL230a Gen9 Server, HPE ProLiant XL230k Gen10, HPE ProLiant XL250a Gen9 Server, HPE StoreEasy 1000 Storage, HPE Synergy 480 Gen10 Compute Module, HPE Synergy 480 Gen9 Compute Module, HPE Synergy 680 Gen9 Compute Module
- Lieferumfang
- inkl. Rahmen
Weitere Informationen: | | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, sas festplatte hp 900 gb 10k, sas festplatte, 2,5 zoll sas festplatte, 619286-004, 641552-004, 652589-B21, 652589-S21, 666355-004, 689287-004, 693569-004, 693569-008, 718159-001, EG0900FBLSK |
| | |
| |