| |
|
| Artikel-Nr.: 537-005369 Herst.-Nr.: 9051015 EAN/GTIN: 4046963934330 |
| | |
|
| | |
| Askina Brauncel Zellstofftupfer Für die Hautreinigung vor Injektionen oder als Saugpolster können die Zellstofftupfer von B.Braun genutzt werden. Einfach und schnell können sie aus der Askina Brauncel-Box entnommen werden. Produktinformationen zu den Askina Zellstofftupfern - Rolle mit 500 Hautreinigungstupfern
- Tupfergröße 4 x 5 cm
- Zur Hautreinigung vor Injektionen und als Saugpolster
- Gebrauchsfertig vorgestanzt und sauber abreißbar
- Formstabil und stark saugfähig
- Aus 100 % chlorfrei gebleichtem Verbandzellstoff
- Brauncel-Box nicht im Lieferumfang
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Tupfer | PZN: | 08473637 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Injektionstupfer, Hautreinigungstupfer, Tupferzuschnitte, Saugtupfer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,04* | € 3,41* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,05* | € 3,48* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,37* | € 3,90* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 12,95* | ab € 3,25* | € 5,19* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,52* | € 5,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|