| |
|
| Artikel-Nr.: 537-005387 Herst.-Nr.: 929G12S-41 EAN/GTIN: 4046964001376 |
| | | |
|
| | |
| Omnican fine Weitere Informationen: | | Größe: | 29 G | Maße: | 0,33 x 12 mm | PZN: | 07328488 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Penkanülen, insulinspritzen u 40 1ml, insulin-spritze 1 ml, insulin spritze, Penkanüle, Diabetikerbedarf, Spezialspritze, Einwegspritze, Kunststoffspritze, PEN, Stechhilfe, Insulininjektion, Diabetes, Blutzuckermessung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 14,17* | € 21,00* | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 14,35* | € 21,35* | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 27,34* | € 38,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1435* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|