| |
|
| Artikel-Nr.: 537-005399 Herst.-Nr.: 9151117S EAN/GTIN: 4039239542025 |
| | |
|
| | |
| Omnican 50 Die Einmalspritze Omnican von B. Braun in verschiedenen Ausführungen ist geeignet zur subkutanen Insulininjektion von U-100-Insulin. In der Einmal-Insulinspritze Omnican 50 mit Kolbenstopp ist eine silikonbeschichtete Kanüle integriert. Dank des hochtransparenten Zylinders der Spritze Omnican 50 sind Luftblasen leicht erkennbar. Durch den extrem feinen 3-Facetten-Schliffs der Dünnwand-Technologie-Nadel wird ein schmerzarmer Einstich garantiert. Produktinformationen zu Omnican 50 - Volumen: 0,5 ml / 50 I.U. (I.U. = Insulin Unit = IE = Insulin Einheit)
- Kanüle: 30G, 0,30 x 8 mm
- Totvolumen: 0,4 µL bei 8 mm
- Skaleneinteilung: 1 I.U.
- Geeignet für U-100-Insulin
- Spenderkarton à 100 Stück, einzeln steril verpackt nach EN ISO 8537:2008
- Einmal-Insulinspritzen mit Kolbenstopp
- Materialien: PP, PS, IR, PE, Edelstahl, Silikonöl
Vorteile von Omnican 50 - Kaum wahrnehmbarer Einstich durch präzisen 3-Facetten-Schliff
- Kristallklarer Spritzenkörper mit großer, gut lesbarer Skalierung: für eine exakte Dosierung, Luftblasen leicht erkennbar
- Dünnwandkanüle: Kanülenrohr aus nichtrostendem Chrom-Nickel-Stahl gemäß EN ISO 9626:2001, mit extrem glatter Oberfläche und feindosierter Silikonbeschichtung
- Sterilität durch Schutzkappen an den Enden
- Kolben mit doppeltem Dichtungsring
- Runde Zylinderform mit schwarzer Skalierung
- Latexfrei, PVC-frei, DEHP-frei
Weitere Informationen zur Injektion und Infusion von B. Braun finden Sie im Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Maße: | 0,30 x 8 mm | Volumen: | 0,5 ml | Ausführung: | 50 Insulineinheiten | Inhalt: | 100 Stück einzeln |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 27,43* | € 38,04* | | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 28,80* | € 39,91* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,73* | € 47,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Pakete (ab € 0,2743* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|