Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heine Veterinär Diagnostik Set LED G100 BETA4 USB Ladegriff Zubehö


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-019642
Hersteller:
     Heine Optotechnik
Herst.-Nr.:
     G-112.28.388
EAN/GTIN:
     4053755189045
Suchbegriffe:
Veterinär-Diagnose-Geräte
Veterinär-Diagnose-Set
Veterinär Diagnostik Set  LED

im Set enthalten: G 100 Geschlitztes Kopfstück mit LED-Beleuchtung, BETA 4 USB Ladegriff 3,5 V mit USB Kabel und medizinisch zugelassenem Steckernetzteil, 1 Satz lange, geschlossene Spekula (57 mm x 4 mm Ø, 65 mm x 6 mm Ø, 90 mm x 7 mm Ø), Hartschalenetui

Geschlitztes Kopfstück und Zubehör
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit USB Ladegriff div. Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Diagnostik, Veterinär, Instrument, Spekula, Spekulum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 608,21*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 701,47*
€ 834,75
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 697,80*
€ 830,38
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 696,95*
€ 829,37
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 673,52*
€ 801,49
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 608,21*
€ 723,77
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.