Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkmeister StatiMed Futur Wellness-Schal Hals-Nacken marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-031891
Hersteller:
     Werkmeister
Herst.-Nr.:
     770097
EAN/GTIN:
     4048486004057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fleeceschal
Schal
Winterschal
fleeceschal

Wellness-Schal StatiMed

Ob beim Sport, beim Relaxen oder im Alltag - der Wellness-Schal StatiMed wärmt und schützt. Auch bei aufkommender Erkältung oder Halsschmerzen, bei Stirnhöhlen- und Ohrenentzündungen kann der Wellness-Schal StatiMed helfen.

Produktinformationen zum Wellnessschal

  • Ausführungen Hals-Kopf oder Hals-Nacken
  • Farben schwarz oder marine
  • Optimale Passform
  • Für jedes Alter
  • Für wohltuende Wärme und Schutz
  • Schmerzlindernd und heilsam
  • Hautfreundliches Fleece-Material auf der Innenseite
  • Modisch und schick
  • Waschbar bei 40° C
  • Bitte Pflege- und Waschhinweise beachten!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hals-Nacken
Farbe:
marine
Weitere Suchbegriffe: StatiMed, Futur, Wellness-Schal, Wärmekleidung, Wärmeschal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.