Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkmeister StatiMed Futur Wellness-Schal Hals-Kopf schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-031894
Hersteller:
     Werkmeister
Herst.-Nr.:
     770105
EAN/GTIN:
     4048486003982
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
StatiMed
Futur
Wellness-Schal
Wärmekleidung

Wellness-Schal StatiMed

Ob beim Sport, beim Relaxen oder im Alltag - der Wellness-Schal StatiMed wärmt und schützt. Auch bei aufkommender Erkältung oder Halsschmerzen, bei Stirnhöhlen- und Ohrenentzündungen kann der Wellness-Schal StatiMed helfen.

Produktinformationen zum Wellnessschal

  • Ausführungen Hals-Kopf oder Hals-Nacken
  • Farben schwarz oder marine
  • Optimale Passform
  • Für jedes Alter
  • Für wohltuende Wärme und Schutz
  • Schmerzlindernd und heilsam
  • Hautfreundliches Fleece-Material auf der Innenseite
  • Modisch und schick
  • Waschbar bei 40° C
  • Bitte Pflege- und Waschhinweise beachten!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hals-Kopf
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Wärmeschal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.