| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-036070 Herst.-Nr.: 033-1-000SCHWARZ EAN/GTIN: 4002427015335 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Preisgünstiges Aneroid-Blutdruckmessgerät boso clinicus I für den Krankenhausbetrieb. Das Manometer ist shock protected, überdrucksicher und mit einem korrosionsfreien Messwerk ausgerüstet. Das Gehäuse und der Glashaltering sind aus schlagfestem Kunststoff gefertigt. Der seitlich angebrachte Anschluss zur Einschlauchmanschette ist fest mit dem Gerät verbunden. Dieses eignet sich besonders dann, wenn im Einsatz kein Wechsel der Manschetten erforderlich ist. - Manometer allein mit Druckball, ohne Manschette
- Farbe: schwarz
- Einschlauchmodell mit großer Skala
- Manometer Ø 60mm
- Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff
- Blutdruckmessgerät mit Reißverschlussetui
- Steckanschluss für Manschetten
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | ohne Manschette, 60 mm | Farbe: | schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Druck-Messgerät, Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, Manometer Blutdruckmessgerät, aneroid blutdruckmessgerät boso, druck messgerät, boso manometer, mechanisches Blutdruckmessgerät, Blutdruckmessung, boso |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |