Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

boso Manometer allein mit Druckball ohne Manschette rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-036075
Hersteller:
     Boso Bosch & Sohn
Herst.-Nr.:
     033-1-000R
EAN/GTIN:
     4002427015342
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Preisgünstiges Aneroid-Blutdruckmessgerät boso clinicus I für den Krankenhausbetrieb. Das Manometer ist shock protected, überdrucksicher und mit einem korrosionsfreien Messwerk ausgerüstet. Das Gehäuse und der Glashaltering sind aus schlagfestem Kunststoff gefertigt. Der seitlich angebrachte Anschluss zur Einschlauchmanschette ist fest mit dem Gerät verbunden. Dieses eignet sich besonders dann, wenn im Einsatz kein Wechsel der Manschetten erforderlich ist.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Manschette, 60 mm
Farbe:
rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.