| |
|
| Artikel-Nr.: 537-036901 Herst.-Nr.: 466-7-253 EAN/GTIN: 4002427000997 |
| |
|
| | |
| ABI-Schlauchverbindung Die ABI-Schlauchverbindung von boso ist in verschiedenen Farben zur einfacheren Unterscheidung der Extremitäten erhältlich für das ABI-Mess-System. Am anwenderfreundlichen ABI-system 100 sind die Farben angezeigt, dort wird eine Seite der Schlauchverbindung befestigt, die andere Seite ist für die Manschette, welche dann am Patienten angebracht wird. Produktinformationen zu ABI-Schlauchverbindung - 1 ABI-Schlauchverbindung für boso ABI-system 100
- Mit Anschlussstück
- Für Bein links
- Farbe grün
- 3,5 Meter
Weitere Informationen: | | Ausführung: | ABI-Schlauchverbindung Bein links, grün, 3,5 m | PZN: | 08046672 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ABI-Schlauchverbindung, Zubehör ABI-System, Manschette, Beinmanschette, ABI Manschette |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 15,86* | € 21,73* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,89* | € 27,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|