Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

boso medicus prestige S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-036953
Hersteller:
     Boso Bosch & Sohn
Herst.-Nr.:
     481-0-143
EAN/GTIN:
     4002427004810
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer

boso medicus prestige S

Das digitale Blutdruckmessgerät boso medicus prestige S zur Selbstmessung am Oberarm ist mit einer Universal-Zugbügel-Klettenmanschette (22 - 42 cm) ausgestattet, es besteht die Anschlussmöglichkeit für weitere Manschetten. Im Lieferumfang enthalten ist ein Etui und die Batterien. Durch den zusätzlichen Gastmodus können auch weitere Nutzer ihren Blutdruck messen, ohne die Werte zu speichern. Die intelligente Aufpumpautomatik ermöglicht ein exaktes, sanftes und schnelles Aufpumpen bis zum individuell erforderlichen Druckwert des Nutzers ohne Nachpumpen. Durch den integrierten Bewegungssensor erfolgt eine noch präzisere Messwertanzeige.

Produktinformationen zu boso medicus prestige S

  • Inklusive Universal-Zugbügel-Klettenmanschette für Oberarmumfänge von 22 - 42 cm (CA 04)
  • Tri-Check-Funktion, 3 Messungen hintereinander
  • Mit Mittelwertbildung und Beurteilung des Blutdrucks nach WHO
  • Zusätzlicher Gastmodus
  • Digitales Blutdruck-Messgerät zur Selbstmessung
  • Vollautomatisches Blutdruckmessgerät mit Speicher für 90 Messwerte
  • Oszillometrisches Messprinzip
  • Präzises Oberarm-Messgerät mit klarem Design, großem kontrastreichen Display und 3-Werte-Anzeige
  • Intelligente Aufpumpautomatik ohne Nachpumpen mit Bewegungssensor
  • Inklusive Etui und Alkaline-Batterien
  • Zusätzlich erhältlich XS-Manschette (16 - 22 cm), Standard-Manschette (22 - 32 cm), XL-Manschette (32 - 48 cm) und Netzgerät
Weitere Informationen:
PZN:
18223829
Weitere Suchbegriffe: blutdruck-messgerät digital oberarm, blutdruck-messgerät, blutdruck-messgerät digital, mechanisches Blutdruckmessgerät, Blutdruckmessung, boso
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
4107150
ab € 19,35*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
400-7-104
ab € 4,17*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
415-3-100
ab € 6,92*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
143-4-756
ab € 20,82*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
141-4-771
ab € 18,04*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
1434765
ab € 18,05*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
1434764
ab € 15,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.