| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-060721 Herst.-Nr.: S 5-3P EAN/GTIN: 6438263610454 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | STERIKING Klarsichtbeutel, flach - für die Verpackung von medizinischen Geräten zur Sterilisation mit Dampf oder Formaldehydgas im Gesundheitswesen
- bestehen aus medizinischem Papier (70g/m2) und einer mehrlagigen Verbundfolie aus PET/PP (12/40 µm)
- übliche Sterilisationsbedingungen: 3 Minuten bei 134 °C bzw. 15 Minuten bei 121 °C
- Maße: 100x270 mm
- 100 St.
Die Produkte sind ausschließlich für den Einmalgebrauch konzipiert. Für die Verschlusssiegelung wird eine Siegeltemperatur von 165-190°C in Abhängigkeit vom Druck und der Siegelzeit empfohlen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maße: | 100x270 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sterilgutverpackungen, Sterilisationsverpackungen, Steribeutel, Instrumentenaufbereitung, Instrumentendesinfektion, Instrumentenlagerung, Dampfsterilisation, Autoklav, Steritüten, flach, Steriking |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |