Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assistent Reagenzgläser 100x16mm 100St. m. Schraubkappe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-077026
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     42782045
EAN/GTIN:
     4251054426766
Suchbegriffe:
Reagenzglas
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)

Assistent Reagenzgläser mit Kappe

Reagenzgläser für den allgemeinen Laborbedarf 

Produktspezifikationen zu den Reagenzgläsern

  • Material der Reagenzgläser Sodaglas
  • sterilisierbar bis 121°C
  • Reagenzglas starkwandig mit Gewinde GL 18 und Schraubkappe
  • Abmessungen 100x16mm, Wandstärke ca. 1mm
  • Versandeinheit 100 Stück Reagenzgläser im Spenderkarton
Weitere Informationen:
Breite:
100 x 16 mm
Ausführung:
mit Schraubkappe
Weitere Suchbegriffe: Schraubverschlusskappen, GL-Schraubverschlusskappe, Schraubkappe GL, Schraubverschluss GL, schraubkappe gl 18, schraubkappen, schraubkappen nd18, Reaktionsgefäße, Reagenz Glas, Laboreinmalmaterial, Zentrifugen Röhrchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Pakete (ab € 0,3393* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,39*
€ 56,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,88*
€ 53,41
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 44,84*
€ 53,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,12*
€ 48,93
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 41,08*
€ 48,89
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 41,04*
€ 48,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,11*
€ 47,73
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 40,07*
€ 47,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,90*
€ 47,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,93*
€ 40,38
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42760010
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.