Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assistent Reagenzgläser 160x16mm 100St. m. Schraubkappe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-077027
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     42782051
EAN/GTIN:
     4251054426773
Suchbegriffe:
Reagenzglas
Schraubdeckeldosen
Schraubdose
Schraubkappen

Assistent Reagenzgläser mit Kappe

Reagenzgläser für den allgemeinen Laborbedarf 

Produktspezifikationen zu den Reagenzgläsern

  • Material der Reagenzgläser Sodaglas
  • sterilisierbar bis 121°C
  • Reagenzglas starkwandig mit Gewinde GL 18 und Schraubkappe
  • Abmessungen 160x16mm, Wandstärke ca. 1mm
  • Versandeinheit 100 Stück Reagenzgläser im Spenderkarton
Weitere Informationen:
Breite:
160 x 16 mm
Ausführung:
mit Schraubkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Pakete (ab € 0,3958* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,23*
€ 63,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,04*
€ 61,93
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 52,00*
€ 61,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,94*
€ 57,05
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 47,91*
€ 57,01
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 47,87*
€ 56,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,05*
€ 55,99
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 47,01*
€ 55,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,52*
€ 55,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,58*
€ 47,10
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42760010
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.