Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Omnifix-H 200-I.E.-Schritte 100 Stück Feindosierungsspritzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-108539
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     9162909V
EAN/GTIN:
     4022495252029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heparinspritze
Tuberkulin-Spritze
Tuberkulinspritze
1 ml heparinspritze

Omnifix-H

Die 3-teiligen Spritzen aus der Serie Omnifix von B. Braun sind geeignet zur Feindosierung von Heparin. Omnifix-H Heparin-Spritzen in verschiedenen Ausführungen sind einfach und sicher zu handhaben dank des Kolbenstopfens, des Kolbenstopps und der schwarzen Skalierung. Durch langsames Aufziehen kann eine genaue Dosierung und Injektion mithilfe der Spritze Omnifix H erfolgen. Die zentrischen, graduierten Feindosierungsspritzen Omnifix-H haben einen Luer- und einen zentrischen Konus.

Produktinformationen zu Omnifix-H

  • Packung à 100 Stück, einzeln steril verpackt
  • 3-teilige Feindosierungsspritzen
  • Mit Heparin-Skalierung für Heparin-Natrium
  • Volumen: 1 ml = 10.000 I.E. (Insulineinheiten) Solo, Skaleneinteilung: 0,02 ml = 200-I.E.-Schritte 
  • Ansatz: Luer, Konus: zentrisch
  • Gut ablesbare ml-Graduierung: wischfest, schwarz
  • Kolbenstopfen mit leichtgängigem, doppeltem Dichtungsring für langsames Aufziehen und Injizieren
  • Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen
Materialzusammensetzung von Omnifix-H
  • Zylinder: Polypropylen
  • Kolben: Polystyrol
  • Kolbenstopfen: synthetischer Kautschuk
  • Hochtransparenter Zylinder, innen silikonisiert
  • Latex- und PVC-frei

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

    Weitere Informationen:
    Skalenwert:
    200 Insulineinheiten
    PZN:
    00569898
    Weitere Suchbegriffe: heparinspritze, tuberkulin-spritze b.braun, Feindosierung, Spezialspritze, Insulineinheiten, Spritze, Einwegspritze, Kunststoffspritze, Infusion, Injektion
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 537
    nicht lagernd
    € 5,50*
    ab € 14,11*
    € 21,13*
    € 8,50*
    ab € 18,16*
    € 26,68*
    Preise: Lager 537
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 21,13*
    € 25,14
    pro Packung
    ab 2 Packungen
    € 20,76*
    € 24,70
    pro Packung
    ab 5 Packungen
    € 19,14*
    € 22,78
    pro Packung
    ab 10 Packungen
    € 17,74*
    € 21,11
    pro Packung
    ab 18 Packungen
    € 17,70*
    € 21,06
    pro Packung
    ab 20 Packungen
    € 17,11*
    € 20,36
    pro Packung
    ab 36 Packungen
    € 17,07*
    € 20,31
    pro Packung
    ab 54 Packungen
    € 17,03*
    € 20,27
    pro Packung
    ab 3000 Packungen
    € 14,11*
    € 16,79
    pro Packung
    1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1411* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 537
    Versand: Lager 537
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,50*
    ab € 120,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.