Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzner Massagelotion 1 Liter


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-126000
Hersteller:
     Spitzner
Herst.-Nr.:
     37646044
EAN/GTIN:
     4051077006408
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Massage-Lotion
Massage-Milk
Massagelotion
Massagemilk

Spitzner Massagelotion 

Der integrierte IMP-Komplex schützt Ihre Haut mit einer hauchdünnen Membran und erhält die natürliche Feuchtigkeit - das ist geprüfte Hautverträglichkeit, die Sie fühlen können. Die Massagelotion beinhaltet hochwertiges Mandelöl, durchblutungsförderndes Weizenkeimöl und entzündungshemmendes Vitamin E. Die Lotion hat einen hautfreundlichen pH-Wert und stabilisiert den Säureschutzmantel der Haut.

Produktinformation zu Spitzner Massageöl

  • Inhalt 1000 ml Flasche
  • Spitzner Massagelotion mit hochwertigem Getreidekeimöl und entzündungshemmendem Vitamin E
  • Massageprodukt ohne Konservierungsstoffe
  • Massagelotion mit IMP-Hautschutzkomples, dermatologisch getestet
  • eingesetzte Rohstoffe unterliegen Arzneibuchqualität
Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 ml
PZN:
02205781
Weitere Suchbegriffe: Massage-Gel, Massage-Öl, Massagegel, Massageöl, Wellness-Massageöl, massageöl spitzner 1 l, massage gel, spitzner massageöl, Hautpflegelotion, Therapielotion, Partnermassagelotion, Mandelöleinreibung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 12,28* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 18,48*
€ 21,99
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 17,80*
€ 21,18
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 16,03*
€ 19,08
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 15,09*
€ 17,96
pro Flasche
ab 15 Flaschen
€ 15,07*
€ 17,93
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 14,73*
€ 17,53
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 12,28*
€ 14,61
pro Flasche
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
1513
ab € 28,50*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
9307
ab € 87,86*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
1523
ab € 15,55*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
9312
ab € 123,80*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
1533
ab € 13,33*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
9308
ab € 216,47*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7804
ab € 10,95*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7802
ab € 3,92*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7924
ab € 10,17*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7922
ab € 3,61*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7244
ab € 10,19*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7242
ab € 3,62*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7916
ab € 72,09*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7914
ab € 10,93*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7912
ab € 3,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.