| |
|
| Artikel-Nr.: 537-171857 Herst.-Nr.: BD338R EAN/GTIN: 4038653023561 |
| |
|
| | |
| KnüpfpinzetteDie Pinzette wird als Instrument bei vielen chirurgieschen Eingriffen benötigt, wie z. B, in der Thorax-Chirurgie, Pädiatrie, Neurochirurgie. Produktinformationen zur Pinzette - 1 Knüpfpinzette gerade
- 120 mm (4 3/4")
- Uhrmacher Modelle
- Breite 0,300 mm
- Fig. 1
- Spitze: mit Plateau/Fadenplatte
- Unsteril und wiederverwendbar
Weitere Informationen: | | Maße: | 0,3 mm | Typ: | Knüpf | Länge: | 120 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gerade Pinzette, Knüpfpinzette, Micro-Pinzette, Micropinzette, Mikro-Pinzette, Mikropinzette, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Uhrmacher-Pinzette, Uhrmacherpinzette, Uhrmacherpinzette medizinisch, präzisionspinzette gerade spitz 120mm, aesculap knüpfpinzette, uhrmacher pinzette |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 33,22* | € 45,51* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 74,75* | € 92,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|