| |
|
| Artikel-Nr.: 537-172123 Herst.-Nr.: BD329R EAN/GTIN: 4038653023493 |
| |
|
| | |
| Mikro-PinzetteDie Mikro-Pinzette wird als Instrument bei vielen chirurgieschen Eingriffen benötigt, wie z. B, in der Allgemeinchirurgie, Gefäß-, Neuro- und Hand-/Fußchirurgie. Produktinformationen zur Pinzette - 1 Mikro-Pinzette gewinkelt
- 110 mm (4 1/4")
- Uhrmacher Modelle
- Breite 0,300 mm
- Unsteril und wiederverwendbar
Weitere Informationen: | | Maße: | L 115 mm B 0,150 mm, abgewink. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, Micro-Pinzette, Micropinzette, Mikro-Pinzette, Mikropinzette, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Uhrmacher-Pinzette, Uhrmacherpinzette, Uhrmacherpinzette medizinisch, präzisionspinzette abgewinkelt, uhrmacher pinzette, mikro-pinzette gebogen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 27,81* | € 38,49* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,82* | € 78,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|