Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servocare TENS-/EMS Kombigerät Nerven- und Muskelstimulationsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-206982
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     H5 3510
EAN/GTIN:
     4052919059835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Muskelstimulation
Muskel-Stimulator
Muskelstimulationsgerät
Muskelstimulator

Servocare T.E.N.S. / E.M.S. Kombigerät

Kompaktes T.E.N.S. und E.M.S. Gerät mit LCD Display und Bodymap-Guide für vielseitige Anwendungen in Schmerztherapie, Muskelstimulation und Massage. Das T.E.N.S./E.M.S .Kombigerät ist einfach in der Anwendung und vielseitig in seinen Funktionen. 30 unterschiedliche Programme für viele Bereiche der Elektro-Stimulation unterstützen den Anwender in seiner Therapie. Durch die voll digitale Steuerung und die Visualisierung der Therapieareale im Display, werden T.E.N.S.- und E.M.S.-Anwendungen zum Kinderspiel. Zusätzlich stehen dem Anwender zwei manuell anpassbare Programme zur Verfügung.

  • 2 Kanäle (2 oder 4 Elektroden gleichzeitig nutzbar)
  • Integrierte Therapiezeit-Aufzeichnung
  • Ermöglicht Training und Schmerztherapie auf dem neuesten Stand der Wissenschaft
  • 32 Therapieprogramme, davon zwei frei anpassbar
  • Handliche Form und stabiles Gehäuse
  • Tastatur mit Sperr-Funktion für die sichere Anwendung
  • Betrieb über preiswerte AA Batterien (LR6) oder Akkus
  • Übersichtliches Display mit Hintergrundbeleuchtung
  • Einfache Bedienung mit ausführlicher Bedienungsanleitung
  • Pausen-Funktion

Lieferumfang:

  • 1 x Servocare T.E.N.S. / E.M.S. Gerät
  • 4 x Elektroden ca. 40 x 40 mm
  • 2 x Elektrodenkabel
  • 2 x AA-Batterien 1,5 V

Technische Daten:

  • Kanäle: 2 getrennt, 2 unabhängige Stromkreise
  • Stromform: biphasischer Rechteck Impuls
  • Puls-Dauer: 50 – 400 µs
  • Puls-Frequenz: 1 – 130 Hz
  • Therapie-Spannung: max. 65 Volt (bei 500 Ohm)
  • Therapie-Leistung: max. 130 mA (bei 500 Ohm)
  • Intensität: regelbar von 0 bis 60
  • Timer: einstellbar von 5 bis 90 Minuten
  • Betrieb bei: 0 °C – 40 °C bei 10 – 93 % relativer Luftfeuchte
  • Lagerung bei: -25 °C – 70 °C bei 8 – 93 % relativer Luftfeuchte
  • Stromversorgung: 2 x AA Batterien (LR6) oder Akkus
  • Gewicht: ca. 157 g (inkl. Batterien)
  • Abmessungen: 122 x 59 x 23 mm
Weitere Informationen:
PZN:
15398008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 15 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
7202
ab € 3,64*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
7222
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.