Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD EMERALD Spritze 10 ml Luer 100 Stück Dreiteilige Spritzen mit Luer-Ansatz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-367026
Hersteller:
     Becton Dickinson
Herst.-Nr.:
     BD 307736
EAN/GTIN:
     30382903077367
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
einmalspritzen luer exzentrisch 10 ...

BD Emerald Spritzen mit Luer-Ansatz

Diese BD Emerald Spritzen sind für die gängigen Anwendungen im medizinischen Bereich geeignet. Sie werden auf besonders umweltschonende Art hergestellt und Anwender, Patienten und auch die Umwelt profitieren davon. BD Emerald Spritzen werden sehr umweltschonend hergestellt. Der Hersteller verwendet weniger Material als für vergleichbare Spritzen. Die BD Emerald Spritzen entsprechen den Anforderungen der ISO-Norm 10993 zur Biokompatibilität.

Produktinformationen zu den Spritzen

    • 3-teile Spritze mit Luer-Ansatz
    • Volumen 10 ml
    • Ansatz zentrisch
    • Graduierung unterteilt in 0,2 ml
    • 100 Spritzen
    • Mit doppeltem Dichtungsring grün, erleichtert die Ablesbarkeit der Skala
    • Zylinder transparent
    • Skalenaufdruck deutlich ausgeprägt für genaue Dosierung
    • Mit stabilen Rückhaltering zur Verhinderung des versehentlichen Herausziehens der Kolbenstange
    • Stabilität und Komfort während der Anwendung durch Form und Größe der Fingerauflage
    • Verhinderung des Abrutschens während der Verabreichung durch geriffelte Daumenauflagefläche
    • Kolbenstange und Spritzenzylinder aus Polypropylen
    • Kolbengleitmittel Silikonöl
    • EO-sterilisiert
    • Steril einzeln verpackt zum Einmalgebrauch
    • DEHP-, Latex- und PVC-frei

    Weitere Informationen:
    Volumen:
    10 ml
    PZN:
    04550944
    Weitere Suchbegriffe: einmalspritze 10 ml, einmalspritze, Spritzen, Kanüle, Injektionsspritzen, Injektion, Infusion, Plastikspritzen, Einmalspritzen, Wundspritzen, Injektionszubehör
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,37*
      
    Preis gilt ab 3.000 Packungen
    1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1337* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 20,82*
    € 24,78
    pro Packung
    ab 2 Packungen
    € 19,92*
    € 23,70
    pro Packung
    ab 3 Packungen
    € 19,89*
    € 23,67
    pro Packung
    ab 5 Packungen
    € 18,08*
    € 21,52
    pro Packung
    ab 6 Packungen
    € 18,05*
    € 21,48
    pro Packung
    ab 9 Packungen
    € 18,02*
    € 21,44
    pro Packung
    ab 10 Packungen
    € 17,04*
    € 20,28
    pro Packung
    ab 12 Packungen
    € 17,01*
    € 20,24
    pro Packung
    ab 20 Packungen
    € 16,59*
    € 19,74
    pro Packung
    ab 3000 Packungen
    € 13,37*
    € 15,91
    pro Packung
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    BSN medical Essity
    7929705
    ab € 6,54*
    Zubehör
    AMPri
    09290
    ab € 0,93*
    Zubehör
    Miro
    17103
    ab € 2,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.