Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD Plastipak Spritzen Luer/Lock zentrisch 5 ml 125 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-367126
Hersteller:
     Becton Dickinson
Herst.-Nr.:
     bd 309649
EAN/GTIN:
     30382903096498
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
einmalspritzen 5 ml luer

Becton Dickinson Plastipak Luer-Lok-Ansatz

Dreitilige Spritze Plastipak ausgestattet mit fest schließendem doppelten Dichtungsring

Produktspezifikationen zu den Plastipak-Spritzen

  • Luer-Lok-Ansatz für sichere Verbindung zwischen Kanüle und Spritze
  • Spritzenkolben gleitet leicht und gleichmäßig
  • Skalenaufdruck ermöglicht genaues Ablesen des Volumgens
  • Spritzenzylinder und Kolbenstange aus Polypropylen
  • Kolbengleitmittel Silikonöl
  • Einmalspritze latexfrei, PVC-frei, Gamma-sterilisiert
  • Volumen 5ml, zentrischer Ansatz, Graduierung unterteilt in 0,2ml
  • Lieferform: 125 Spritzen in steriler Einzelverpackung


Weitere Informationen:
Ansatz:
Luer-Lock, zentrisch
Volumen:
5 ml
Stück:
125 Stück
PZN:
07518220
Weitere Suchbegriffe: einmalspritzen 5 ml, einmalspritze, Injektionsbedarf, Kunststoffspritze, Einwegspritze, Medikation, Praxisbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 125 Stück (ab € 0,17992* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,67*
€ 40,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,49*
€ 37,47
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 31,44*
€ 37,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,26*
€ 34,82
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 29,22*
€ 34,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,37*
€ 33,76
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 28,33*
€ 33,71
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 28,29*
€ 33,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,96*
€ 33,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,49*
€ 26,76
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BSN medical Essity
7929705
ab € 6,54*
Zubehör
AMPri
09290
ab € 0,93*
Zubehör
Miro
17103
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.