Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD Plastipak kleinvolumige Spritzen 1ml 25G mit Kanüle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-367956
Hersteller:
     Becton Dickinson
Herst.-Nr.:
     BD 303175
EAN/GTIN:
     30382903031758
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
Injektions-Kanüle

BD Plastipak Tuberkulinspritze

Die kleinvolumigen Tuberkulin-Einmalspritzen sind einzeln steril verpackt.

Produktinformationen zu den Spritzen

  • 120 Tuberkulinspritzen 1 ml steril
  • Mit aufgesetzer Kanüle 0,5 x 16 mm
  • Spritze mit Luer-Ansatz 
  • Unterteilung in 1/100 Teilstriche
  • Spritzenzylinder und Kolbenstange aus Polypropylen
  • Einmalspritze latexfrei




Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Kanüle
PZN:
11612752
Weitere Suchbegriffe: Injektionskanüle, Kanüle, Kanülen, Standard-Kanüle, Standardkanüle, Heparinspritze, Tuberkulin-Spritze, Tuberkulinspritze, einmalspritze luer 1ml, einmalspritze 1ml, einmalspritze, Injektionsbedarf, Kunststoffspritze, Einwegspritze, Medikation, Praxisbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 120 Stück (ab € 0,08692* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,71*
€ 19,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,31*
€ 19,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,76*
€ 17,56
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 14,73*
€ 17,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,24*
€ 15,76
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 13,21*
€ 15,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,80*
€ 15,23
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 12,78*
€ 15,21
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 12,75*
€ 15,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,43*
€ 12,41
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
essity
7929705
ab € 6,54*
Zubehör
AMPri
09290
ab € 0,93*
Zubehör
Miro
17103
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.