Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Schuhe
>
Socken
>
Antirutschsocken
>
Artikel
Medline Anti-Rutsch-Socken beidseitige Gummierung Gr.XL beige 1 Paar Socken für Trittfestigkeit und Bodenhaftung
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
537-641007
Hersteller:
Medline
Herst.-Nr.:
MDTEDBTRDXL
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Socken
Anti-Rutsch-Strümpfe
Antirutsch-Socken
Antirutsch-Strümpfe
Medline Anti-Rutsch-Socken
Socken zur Sturzprophylaxe
Spezifikationen zu den Anti-Rutsch-Socken
Gummierung beidseitig
erhöht Sicherheit auch bei Verrutschen oder Verdrehen
Sturzprophylaxe-Socken aus absorbierenden
Frotteegewebe
halte Füße warm und trocken
Socken konfrom gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425
Material 75% Baumwolle, 25% Polyester
Größe XL (43-46), Farbe beige
Verpackungseinheit 1 Paar Anti-Rutsch-Socken
Weitere Informationen:
Größe:
Gr. XL (beige)
Textilkennzeichen:
75% Baumwolle, 25% Polyester
... >
Instrumente
>
Pflegebedarf
>
Mobilität
... >
Lager 537
>
Bekleidung
>
Socken, Strümpfe
Weitere Suchbegriffe:
Antirutschsocken
,
Antirutschstrümpfe
,
Rutschfeste Socken
,
Baumwoll-Socken
,
Baumwollsocken
,
Baumwollstrümpfe
,
Arbeitssocken
,
Arbeitsstrümpfe
,
Berufssocken
,
Berufsstrümpfe
,
Allroundsocken
,
Alltagssocken
,
Freizeitsocken
,
medline anti-rutsch-socken
,
anti rutsch-socken
,
anti-rutsch-socken xl
,
Universalsocken
,
Sicherheitsstrümpfe
,
Gripsocke
,
Laufsocken
,
Noppensohle
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,24*
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,06*
€ 2,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,93*
€ 2,30
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,78*
€ 2,12
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,77*
€ 2,11
pro Paar
ab 48 Paar
€ 1,75*
€ 2,08
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,63*
€ 1,94
pro Paar
ab 72 Paar
€ 1,62*
€ 1,93
pro Paar
ab 96 Paar
€ 1,60*
€ 1,90
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,58*
€ 1,88
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,24*
€ 1,48
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bodynova Raumspray Erfrischung 50ml
Bodynova
RSFS
ab € 5,54*
Sonstiges
Fashy Herren Bio-Slipper II weiß Gr. 40
Fashy
795316
ab € 11,33*
Sonstiges
Lifeguard Überziehschuhe mit Sohle Universalgröße 100 Stück
Servoprax
H7 510-N
ab € 24,90*
Sonstiges
Meditrade OP-Überziehschuhe 41x15cm 10x100 Stück CPE-Überziehschuhe mit Gummizug
Meditrade
70-151
ab € 20,99*
Sonstiges
Medline Anti-Rutsch-Socken beidseitige Gummierung Gr. S rot 1 Paar Socken für Trittfestigkeit und Bodenhaftung
Medline
MDTEDBTRDS
ab € 1,11*
Sonstiges
Medline Sure-Grip-Slipper Anti-Rutsch-Socken Gr. M (37-38) hellblau Anti-Rutsch-Socken mit Gummisohle
Medline
MDT211220M
ab € 4,39*
Sonstiges
miro OP-Hygienesocken Unigröße gerollt 1 Stück
Miro
00232
ab € 0,33*
Sonstiges
Patientenslipper Universalgröße 24 Paar
Servoprax
H7 555
ab € 17,90*
Sonstiges
Pink Pearl, puderfrei, unsteril, Einmalhandschuhe, Farbe pink, Größe M, Nitril,
Unigloves
5803
ab € 3,95*
Sonstiges
Trendy Igelball extra-klein Ø 60 mm orange Therapieball
Trendy
M1 209000
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen