Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lotz Arbeitshocker 3862 Drehhocker weiß 46-59 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-667013/11
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     3862.1-11
EAN/GTIN:
     4260257713108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker

Arbeitshocker Modell 3862

Superweicher, trotzdem strapazierfähiger Drehhocker mit poliertem Aluminium-Fußkreuz. Der praktische Drehhocker passt in jedes Büro oder Labor. Durch die Farbenvielfalt können Sie sich Ihren Hocker passend zu jeder Einrichtung bestellen.

Produktinformationen zum Arbeitshocker Modell 3862

  • Fußkreuz Aluminium poliert Ø 528 mm
  • Sitz aus Kunstleder
  • Sitzfläche Ø 360 mm
  • Polsterhöhe 90 mm
  • Polsterfarbe 11 weiß
  • Höhenverstellung mittels verchromter Sicherheitsgasfeder mit Ringauslösung
  • Sitzhöhe 460 - 590 mm 
  • Mit gebremsten Doppelrollen
  • Belastbar bis 120 kg
Farbkarte zu den Lotz-Drehhockern als Anlage.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
460-590mm
Weitere Suchbegriffe: Werkstatthocker, drehhocker rollen, arbeitsdrehhocker rollen, arbeitsdrehhocker, Laborhocker, Rollhocker, Fahrhocker, Praxishocker, Bürohocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,98*
€ 188,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,11*
€ 183,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,05*
€ 183,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,93*
€ 172,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 144,87*
€ 172,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 144,81*
€ 172,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,94*
€ 168,91
pro Stück
ab 12 Stück
€ 141,88*
€ 168,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,83*
€ 148,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sissel
160.064
ab € 20,58*
Sonstiges
B. Braun
18706
ab € 4,64*
Sonstiges
Novacare
450074
ab € 33,10*
Sonstiges
Rolko Kohlgrüber
450904
ab € 103,90*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
124099
ab € 77,40*
Sonstiges
Özpinar
1484
ab € 137,44*
Sonstiges
Özpinar
1482.0
ab € 80,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.