Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erka Perfect Aneroid Ø56mm mit Manschette Gr. 3 mechanisches Blutdruckmessgerät


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-700082
Hersteller:
     ERKA
Herst.-Nr.:
     203.26482
EAN/GTIN:
     4250296152389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Erka Perfect Aneroid 56 Blutdruckmessgerät

Die Referenz in Präzision und Langlebigkeit. Die membranenschonende 2-Schlauch Technologie garantiert eine maximale Lebensdauer bei täglicher Anwendung. Die Verwendung einer speziell gehärteten Kupfer-Beryllium-Membrane sorgt für Langlebigkeit bei konstant hoher Präzision des Messinstruments. Das sensitive Schraubablassventil ermöglicht dem Anwender perfektes Messen. Das von Hand hochglanzpolierte und glanzverchromte Messinggehäuse sichert beste Oberflächenhygiene. In Anlehnung an international anerkannte Standards wie ANSI/ AAMI SP 10 ist der Erka Perfect Aneroid 56 mm stoßfest und somit im Praxisalltag ideal mobil einsetzbar.

  • extragroße, robuste Skala mit Ø 56 mm, optimal ablesbar
  • Schraubventil für perfektes Messen durch den Anwender
  • Blutdruckmessgerät Erka Perfect Aneroid mit einer Green Cuff Superb Rapidmanschette, Klettmanschette Farbe grün
  • Doppelschlauchmanschette Gr. 3 für Erwachsene small, Umfang 20,5-28cm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rapid Superb Gr. 3
Weitere Suchbegriffe: erka aneroid blutdruckmessgerät, blutdruck-messgerät, quecksilber blutdruck-messgerät, Blutdruckmessung, Aneroidgerät, Patientendiagnostik, Blutdruckkontrolle, Kardiologiebedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,88*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 177,35*
€ 211,05
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 174,87*
€ 208,10
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 174,27*
€ 207,38
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 170,55*
€ 202,95
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 169,96*
€ 202,25
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 169,37*
€ 201,55
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 168,08*
€ 200,02
pro Satz
ab 12 Sätze
€ 167,49*
€ 199,31
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 145,88*
€ 173,60
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ERKA
025.28482
ab € 40,35*
Zubehör
ERKA
025.27482
ab € 40,39*
Zubehör
ERKA
025.26482
ab € 41,56*
Zubehör
ERKA
025.20482
ab € 39,26*
Zubehör
ERKA
025.24482
ab € 54,30*
Zubehör
ERKA
025.29482
ab € 65,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.