Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

thepro Gymnastikball Professional Ø 75 cm anthrazit Platzsicherer Fitnessball


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-728766
Hersteller:
     Ludwig Artzt
Herst.-Nr.:
     LA-5070
EAN/GTIN:
     4260410893609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fitness Ball
Gymnastikball
Pezziball
Ergonomischer Sitzball

thepro Gymnastikball Professional

Der klassische Gymnastikball Professional aus der thepro-Serie von Ludwig Artzt bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten zum Sitzen, Üben und Entspannen. Die verschiedenen Größen des herausragend flexiblen thepro Gymnastikballes Professional sind speziell auf die unterschiedlichen Körpergrößen der Anwender angepasst. Nicht nur in Fitnesskursen sondern auch in Privathaushalten sind die farbenfrohen Gymnastik-Bälle ein beliebtes Trainingsgerät, bei Sport und Bewegung, Therapie, Freizeit und Spiel. Mithilfe des thepro Gymnastikballes Professional werden sowohl Kondition als auch Koordination und Gleichgewichtssinn geübt. Der thepro Gymnastikball ist in der Standard-Version oder als Gymnastikball Professional erhältlich.

Produktinformationen zum thepro Gymnastikball Professional

  • Ideal für zu Hause, im Büro, beim Training oder in der Therapie
  • Statische Belastung bis 500 kg, platzsicher bis 90 kg
  • Verschiedene Balldurchmesser je nach Körpergröße (Farbkodierung)
  • Ausführung Professional
  • Durchmesser 75 cm für Körpergröße > 180 cm
  • Farbe anthrazit
  • Gewicht 1,1 kg
Anwendungsbereiche des thepro Gymnastikballes Professional
  • Alleskönner für Jung und Alt, vielseitig einsetzbar in Alltag und Therapie
  • In medizinischen Bereichen wie der Orthopädie, neurologischen Rehabilitation, bei Präventionsprogrammen von Krankenkassen
  • Bei Parkinson, zentralen Lähmungen, Schlaganfall, Schädel-Hirn-Verletzungen sowie bei Karpal-Tunnel-Syndromen, Verletzungen der Rotatorenmanschette und Tennisellbogen
  • Von der Fuß- bis zur Altenpflege
  • Für Ballübungen im Sport (z. B. Fit-Ball-Aerobic, Core Stabilisation)
Trainingseffekt des thepro Gymnastikballes Professional
  • Trainings- und Sitzhilfe, die den gesamten Bewegungsapparat und die Sensorik fördert
  • Gesundes Sitzen und moderates Balancetraining in einem
  • Trainiert Körperwahrnehmung und -haltung, Entspannung, Flexibilität, Beweglichkeit, Kraft und Koordination
Material des thepro Gymnastikballes Professional
  • Material: flexton silpower: Platzsicherheit bei punktueller Beschädigung des Balls (bei einem Loch im Ball platzt dieser nicht, sondern die Luft entweicht langsam und gleichmäßig)

Weitere Informationen finden Sie in der Übungsanleitung im Downloadbereich.

Weitere Informationen:
Größe:
75 cm
Farbe:
anthrazit
Weitere Suchbegriffe: Sitzball, sitzball 75 cm, ergonomischer sitzball, sitzball anthrazit, thepro, Vitalitiy, Vitality Sport, Vitality Sportartikel, Gymnastik, Ball, Bälle, Sport, Fitness, Kraftsport, Krafttraining, Fitnesstraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gymstick
CS-1560
ab € 69,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.