Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperpflegegeräte
>
Massagebedarf
>
Massageöl
>
Artikel
Bodynova Volatile Massageöl Sonnenwärme 100ml
Menge:
Flasche
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
537-753061
Hersteller:
Bodynova
Herst.-Nr.:
1877i
EAN/GTIN:
8715542000075
Suchbegriffe:
Massage-Gel
Massage-Öl
Massagegel
Massageöl
Massageöl "Sonnenwärme"
Weitere Informationen:
Inhalt:
100 ml
... >
Lager 537
>
Sauna, Wellness
>
Massage, Einreibungen
Weitere Suchbegriffe:
Wellness-Massageöl
,
massageöl bodynova
,
massage gel
,
Massageprodukt
,
Massagelotionen
,
Wellness-Massageöle
,
Ganzkörpermassage
,
Entspannungsmassage
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,45*
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 100 Milliliter (ab € 0,0545* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 9,18*
€ 10,92
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 8,91*
€ 10,60
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 7,94*
€ 9,45
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 7,59*
€ 9,03
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 7,57*
€ 9,01
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 6,78*
€ 8,07
pro Flasche
ab 24 Flaschen
€ 6,76*
€ 8,04
pro Flasche
ab 36 Flaschen
€ 6,75*
€ 8,03
pro Flasche
ab 48 Flaschen
€ 6,74*
€ 8,02
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 5,45*
€ 6,49
pro Flasche
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clap Tzu CALDERA Hot Stone Massagestein-Set 36-teilig
Clap Tzu
HS-HS-CA36
ab € 71,18*
Sonstiges
cosiMed Therapie-Knetmasse medium gelb Dose 85 g
cosiMed
02.01
ab € 7,83*
Sonstiges
Schupp Massage-Lotion pH 5,5 10 Liter Lotion
SCHUPP Freudenstadt
7449
ab € 86,47*
Sonstiges
Schupp Massage-Lotion pH 5,5 1000 ml Lotion
SCHUPP Freudenstadt
7444
ab € 13,32*
Sonstiges
Schupp Massage-Lotion pH 5,5 200 ml Lotion
SCHUPP Freudenstadt
7442
ab € 3,63*
Sonstiges
Schupp Massage-Lotion pH 5,5 5 Liter Lotion
SCHUPP Freudenstadt
7446
ab € 38,56*
Sonstiges
Schupp Massage-Lotion pH 5,5 6 x 1000 ml + Spender Lotion
SCHUPP Freudenstadt
7445
ab € 62,57*
Sonstiges
Schupp Sauna-/Dampfbadessenz Citrone Orange 200 ml Saunaaufguss
SCHUPP Freudenstadt
4492
ab € 5,58*
Sonstiges
Schupp Therapie-Band 5,5 m gelb leicht
SCHUPP Freudenstadt
142099
ab € 10,84*
Sonstiges
Spitzner Aroma Haut- und Massageöl Rosenholz-Geranium 190 ml
Spitzner
27400023
ab € 14,75*
Sonstiges
Spitzner Balneo Ätherisches Bad Kamillenöl 190 ml
Spitzner
47929275
ab € 9,79*
Sonstiges
TheraBand ABS Ø 55 cm rot Fitnessball
TheraBand
23021
ab € 24,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen