Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodynova Volatile Massageöl Ylang-Ylang 250ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-753065
Hersteller:
     Bodynova
Herst.-Nr.:
     1878K
EAN/GTIN:
     8715542000105
Suchbegriffe:
Massage-Gel
Massage-Öl
Massagegel
Massageöl

Massageöl Ylang-Ylang

Weitere Informationen:
Inhalt:
250 ml
Weitere Suchbegriffe: Wellness-Massageöl, massageöl bodynova, massage gel, massageöl 250 ml, Massageprodukt, Massagelotionen, Wellness-Massageöle, Ganzkörpermassage, Entspannungsmassage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 250 Milliliter (ab € 0,03656* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 14,22*
€ 16,92
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 13,73*
€ 16,34
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 12,80*
€ 15,23
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 12,77*
€ 15,20
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 11,57*
€ 13,77
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 11,55*
€ 13,74
pro Flasche
ab 18 Flaschen
€ 11,52*
€ 13,71
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 10,94*
€ 13,02
pro Flasche
ab 24 Flaschen
€ 10,92*
€ 12,99
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 9,14*
€ 10,88
pro Flasche
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clap Tzu
HS-HS-CA36
ab € 71,42*
Sonstiges
cosiMed
02.01
ab € 7,84*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7804
ab € 10,95*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7802
ab € 3,92*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7924
ab € 10,06*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7922
ab € 3,66*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7244
ab € 10,21*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7242
ab € 3,62*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7916
ab € 72,30*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7914
ab € 10,97*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7912
ab € 3,63*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7884
ab € 10,20*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7882
ab € 3,63*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7214
ab € 13,38*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7834
ab € 13,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.