Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELITE BAGS RESQ`S Notfall-Holster rot leer Rettungsholster von Elite-Bags für den Gürtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-818049
Hersteller:
     ELITE BAGS
Herst.-Nr.:
     EB02.028
EAN/GTIN:
     4260168332313
Suchbegriffe:
Rettungstasche
Sanitätstasche
rettungstasche
Das RESQ`S Notfall-Holster ist die praktische Lösung für schnelles Eingreifen: Essentielles Material ist darin kompakt gelagert und stets griffbereit. Instrumente und Zubehör für den Notfall oder die Erste Hilfe finden hier Platz. Das durchdachte Design ermöglicht es, das Holster sowohl vertikal als auch horizontal am Gürtel zu tragen. 

  • Notfall-Holster RESQ`S
  • kompaktes Rettungsdienst-Holster für schnelles Eingreifen
  • praktisch: für schnelles Eingreifen
  • viel Platz: für sämtliche Instrumente und Zubehör
  • durchdacht: vertikal und horizontal am Gürtel zu tragen
  • Hauptfach mit Reißverschluss für Stethoskop
  • Frontfach mit Elastikband für Kleiderschere
  • Fronttasche für weiteres Zubehör und Kleinteile
  • Elastikbänder an der Vorderseite für schnellen Zugriff auf Infektions-Schutzhandschuhe 
  • Elastikschlaufen an beiden Seiten für z. B. eine Stablampe etc. 
  • Handschlaufe im Lieferumfang enthalten
  • Material: 100 % Polyester
  • Maße: 21 x 13 x 5 cm
  • Volumen: 1 Liter
  • Gewicht: 0,15 kg
  • Farbe: rot



Weitere Informationen:
Textilkennzeichen:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Notfallrucksack, Sanitäterausstattung, Sanitäterrucksack, Notfallausstattung, Erste-Hilfe-Koffer, Erste-Hilfe-Tasche, Notfalltasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 18,53*
€ 25,82*
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 18,70*
€ 26,20*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELITE BAGS
EB09.001
ab € 3,52*
Zubehör
ELITE BAGS
EB09.036
ab € 6,13*
Zubehör
ELITE BAGS
EB09.035
ab € 5,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.