| |
|
| Artikel-Nr.: 537-818052 Herst.-Nr.: MB11.005 EAN/GTIN: 4260168332764 |
| |
|
| | |
| Geräumiges Oberschenkelholster für verschiedene Einsatzbereiche! Dank dem MOLLE-System kann das Oberschenkel-Tragesystem auch entfernt und das Holster direkt an der Koppel getragen werden. - Holster FAST'S mit Platz für notwendiges Equipment
- clevere Trageweise: Trageschlaufe zur Befestigung an der Koppel, 2 elastische Gurte (38 mm breit) zur Befestigung am Oberschenkel
- geräumiges Hauptfach mit 1 verschließbaren Innenfach
- innen 2 kleine und 1 größeres Elastikfach
- Elastik-Schlaufensystem mit 8 Schlaufen an der Außenseite, links und rechts je vier Stück
- zwei Textilschlaufen an der Unterseite
- Flauschfläche (10 x 10 cm) mit zwei neutralen Klettschildern (9 x 4 cm) an der Frontseite, Funktionszeichen zur individuellen Kennzeichnung sind verwendbar, aber nicht im Lieferumfang enthalten
- Handschlaufe zum schnellen Öffnen mit einer Hand
- MOLLE-System an der Rückseite für mehr Variabilität
- Material: 100 % Polyester
- Maße: 19 x 16 x 9 cm
- Volumen: 1,79 Liter
- Gewicht: 0,35 kg
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Textilkennzeichen: | 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arzttasche, Schwesterntasche, Pflegetasche, Ampullarium, Ampullen-Etui, Etui |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 37,92* | € 50,80* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 38,36* | € 51,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|